CIMCO - Jokari Abisolierzange MAXISTRIP, 6 - 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100744
Länge - 180 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007440
Sonepar Artikelnummer
120099147
Hersteller Artikelnummer
100744
Hersteller Typ
100744
Hersteller Artikel Nr.:
100744
Länge:
180 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
6
Abisolierbereich Durchmesser:
2.7 .. 4.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
16 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
70 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
120 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.135 kg


