CIMCO - Jokari Abisolierzange QUADRO+ im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100728
Abisolierbereich Durchmesser - 0.7 .. 1.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007280
Sonepar Artikelnummer
120099144
Hersteller Artikelnummer
100728
Hersteller Typ
100728
Hersteller Artikel Nr.:
100728
Abisolierbereich Durchmesser:
0.7 .. 1.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.692 kg


