Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Abisolierzange SUPER 4 PLUS, 0,2 - 6 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Abisolierzange SUPER 4 PLUS, 0,2 - 6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100780

  • Abisolierbereich Durchmesser - 0.5 .. 2.7 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²

  • Min. AWG-Größe - 24

  • Max. AWG-Größe - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103007808

Sonepar Artikelnummer

120160546

Hersteller Artikelnummer

100780

Hersteller Typ

100780

Hersteller Artikel Nr.:

100780

Abisolierbereich Durchmesser:

0.5 .. 2.7 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.2 .. 6 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

10

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.126 kg

Abisolierzange SUPER 4 PLUS für flexible Litzen und massive Leiter, geeignet für fast alle Isolationen. In ergonomischer Pistolenform mit verstellbarem Längsanschlag von 6,0 bis 15,0 mm. Automatische Einstellung auf den Querschnitt von 0,2 mm bis 6,0 mm² mittels speziellem Abtastsystem. Stabiler, leicht zugänglicher Seitenscheider für Drähte bis 2,5 mm² Länge: 130 mm