CIMCO - Jokari Abmantelzange für AS-Interface-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100748
Abisolierbereich Durchmesser - 1 .. 6.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007488
Sonepar Artikelnummer
120126409
Hersteller Artikelnummer
100748
Hersteller Typ
100748
Hersteller Artikel Nr.:
100748
Abisolierbereich Durchmesser:
1 .. 6.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.120 kg


