CIMCO - Jokari Automatische Abisolierzange SENSOR SPEZIAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100746
Abisolierbereich Durchmesser - 4.4 .. 7 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 15 .. 38 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007464
Sonepar Artikelnummer
120521148
Hersteller Artikelnummer
100746
Hersteller Typ
100746
Hersteller Artikel Nr.:
100746
Abisolierbereich Durchmesser:
4.4 .. 7 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
15 .. 38 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.126 kg


