Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Flachkabel-Entmanteler, bis 12 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Flachkabel-Entmanteler, bis 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120029

  • Abisolierbereich Durchmesser - 0 .. 12 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.75 .. 2.5 mm²

  • Max. AWG-Größe - 0

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103200292

Sonepar Artikelnummer

120099526

Hersteller Artikelnummer

120029

Hersteller Typ

120029

Hersteller Artikel Nr.:

120029

Abisolierbereich Durchmesser:

0 .. 12 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.75 .. 2.5 mm²

Max. AWG-Größe:

0

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.058 kg

»Jokari Flachkabel-Entmanteler, für alle gängigen Flach- und Ovalkabel bis 12 mm Breite, Abisolieren von Leitern und flexiblen Litzen 0,75 mm²-1,5 mm²-2,5 mm². Geeignet auch für die Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei und für flexible und massive Einzelader.