Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Innendosen-Stabentmanteler, 8 - 13 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Innendosen-Stabentmanteler, 8 - 13 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 122027

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103220276

Sonepar Artikelnummer

120493139

Hersteller Artikelnummer

122027

Hersteller Typ

122027

Hersteller Artikel Nr.:

122027

Abisolierbereich Durchmesser:

8 .. 13 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.067 kg

»Jokari Innendosen-Stabentmanteler für alle gängigen Rundkabel von 8-13 mm ø. Titan-Nitrid beschichtete Klingen garantieren höchste Standzeit und eine sehr gute Gleitfähigkeit. Sicherer Halt durch ergonomische, rutschsichere 2-Komponenten-Griffzone, Vier-Klingen-Anordnung reduziert Kraftaufwand und erhöht Präzision. Beschriftungsfeld vereinfacht die Personalisierung des Entmantelers, Längenskalierung, TÜV/GS-geprüft. Einsetzbar für Leitungen für die Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei, massive und flexible Einzelader