CIMCO - Jokari Kabelentmanteler ALLROUNDER, 4 - 15 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120009
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 15 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Max. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200094
Sonepar Artikelnummer
120537320
Hersteller Artikelnummer
120009
Hersteller Typ
120009
Hersteller Artikel Nr.:
120009
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 15 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 50 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
sonstige
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.067 kg


