CIMCO - Jokari Kabelentmanteler COAXI, inkl. Steckschlüssel SW 11, 4,8 - 7,5 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120027
Abisolierbereich Durchmesser - 48 .. 75 mm
Min. AWG-Größe - 4
Max. AWG-Größe - 1
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200278
Sonepar Artikelnummer
120099078
Hersteller Artikelnummer
120027
Hersteller Typ
120027
Hersteller Artikel Nr.:
120027
Abisolierbereich Durchmesser:
48 .. 75 mm
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
1
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.034 kg


