Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Kabelmesser mit gerader Klinge, 8 - 28 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Kabelmesser mit gerader Klinge, 8 - 28 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120011

  • Länge der Klinge - 29 mm

  • Gesamtlänge - 165 mm

  • Klingenform - gerade

  • Werkstoff der Klinge - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103200117

Sonepar Artikelnummer

120099519

Hersteller Artikelnummer

120011

Hersteller Typ

120011

Hersteller Artikel Nr.:

120011

Länge der Klinge:

29 mm

Gesamtlänge:

165 mm

Klingenform:

gerade

Werkstoff der Klinge:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kabelmesser:

Ja

Cuttermesser:

Nein

Mit Verriegelung:

Nein

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.094 kg

»Jokari Kabelmesser Zwei-Komponenten-Werkzeug mit griffiger Softgrip-Einlage und Daumenmulde für optimale Handhabung, mit gerader Klinge 8 - 28 mm⌀.