Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Kabelmesser mit gerader Klinge, , 8 - 28 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Kabelmesser mit gerader Klinge, , 8 - 28 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121011

  • Länge der Klinge - 29 mm

  • Gesamtlänge - 165 mm

  • Klingenform - Hakenform

  • Werkstoff der Klinge - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103210116

Sonepar Artikelnummer

120099594

Hersteller Artikelnummer

121011

Hersteller Typ

121011

Hersteller Artikel Nr.:

121011

Länge der Klinge:

29 mm

Gesamtlänge:

165 mm

Klingenform:

Hakenform

Werkstoff der Klinge:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kabelmesser:

Ja

Cuttermesser:

Nein

Mit Verriegelung:

Nein

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.094 kg

»Jokari Kabelmesser millionenfach bewährte Kabelmesser für Rund- und Längsschnitt. Schnitttiefe über Schraube individuell einstellbar, so dass Beschädigungen der inneren Leiter ausgeschlossen sind. Griffschalen aus verschleißfestem Polyamid. Sowohl die Spitzen der innenliegenden Kabelmesser wie auch die Schneiden der aufgesetzten Bügelklingen sind titannitrid-beschichtet. Bei ca. 500°C wird der Schneideklinge in der Vakuumkammer dem PVD-Verfahren Titannitrid aufgedampft. Durch die verringerte Oberflächenstruktur und die extrem hohe Härte werden hervorragende Gleiteigenschaften und eine hohe Verschleiß- bzw. Abriebfestigkeit erreicht. TiN-beschichtete Messer können mit wesentlich höherer Haltbarkeit und Schnittleistung eingesetzt werden. Standard-Ausführung mit vergrößerter Stellschraube und mit einer geraden Klinge von einem von ø 8-28 mm.