CIMCO - Jokari Kabelmesser mit Hakenklinge, 8 - 28 mm Ø, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121010
Länge der Klinge - 29 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Klingenform - Hakenform
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103210109
Sonepar Artikelnummer
120099593
Hersteller Artikelnummer
121010
Hersteller Typ
121010
Hersteller Artikel Nr.:
121010
Länge der Klinge:
29 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Klingenform:
Hakenform
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.094 kg


