Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Kabelmesser ohne Klinge, 4 - 16 mm Ø, Standard

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Kabelmesser ohne Klinge, 4 - 16 mm Ø, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121012

  • Gesamtlänge - 165 mm

  • Klingenform - gerade

  • Werkstoff der Klinge - sonstige

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103210123

Sonepar Artikelnummer

120537383

Hersteller Artikelnummer

121012

Hersteller Typ

121012

Hersteller Artikel Nr.:

121012

Gesamtlänge:

165 mm

Klingenform:

gerade

Werkstoff der Klinge:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kabelmesser:

Ja

Cuttermesser:

Nein

Mit Verriegelung:

Nein

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.086 kg

»Jokari Kabelmesser ohne Klinge, Standard-Ausführung mit vergrößerter Stellschraube. Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln. Ausführung von einem ø von 4-16 mm.