CIMCO - Jokari Kabelmesser ohne Klinge, 8 - 28 mm Ø, 2-Komponenten-Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120014
Gesamtlänge - 255 mm
Klingenform - sonstige
Werkstoff der Klinge - sonstige
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200148
Sonepar Artikelnummer
120099521
Hersteller Artikelnummer
120014
Hersteller Typ
120014
Hersteller Artikel Nr.:
120014
Gesamtlänge:
255 mm
Klingenform:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.086 kg


