CIMCO - Jokari Kabelmesser System 4 - 70, 8 - 28 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122016
Länge der Klinge - 10 mm
Gesamtlänge - 255 mm
Klingenform - Hakenform
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103220160
Sonepar Artikelnummer
120389401
Hersteller Artikelnummer
122016
Hersteller Typ
122016
Hersteller Artikel Nr.:
122016
Länge der Klinge:
10 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Klingenform:
Hakenform
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.123 kg


