CIMCO - Jokari Präzisions-Abisolierer PWS-PLUS, blauer Druckknopf, 0,30 - 1,00 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120031
Abisolierbereich Durchmesser - 0.3 .. 1 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.05 .. 0.8 mm²
Min. AWG-Größe - 18
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200315
Sonepar Artikelnummer
120537324
Hersteller Artikelnummer
120031
Hersteller Typ
120031
Hersteller Artikel Nr.:
120031
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3 .. 1 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.05 .. 0.8 mm²
Min. AWG-Größe:
18
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.035 kg


