CIMCO - Jokari Präzisions-Abisolierer PWS-PLUS, roter Druckknopf, 0,25 - 0,80 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120033
Abisolierbereich Durchmesser - 0.25 .. 0.8 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.05 .. 0.5 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Max. AWG-Größe - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200339
Sonepar Artikelnummer
120099079
Hersteller Artikelnummer
120033
Hersteller Typ
120033
Hersteller Artikel Nr.:
120033
Abisolierbereich Durchmesser:
0.25 .. 0.8 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.05 .. 0.5 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
20
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.035 kg


