Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Super-Entmanteler, 8 - 13 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Super-Entmanteler, 8 - 13 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120025

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 4 mm²

  • Min. AWG-Größe - 0

  • Max. AWG-Größe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103200254

Sonepar Artikelnummer

120099095

Hersteller Artikelnummer

120025

Hersteller Typ

120025

Hersteller Artikel Nr.:

120025

Abisolierbereich Durchmesser:

8 .. 13 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.2 .. 4 mm²

Min. AWG-Größe:

0

Max. AWG-Größe:

sonstige

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.063 kg

»Jokari Super-Entmanteler mit Rund- und Längsschneider, Abisoliervorrichtung und versenkbarem Zusatzmesser. Abmanteln: Kabel von 8 - 13 mm⌀, z.B. : 7x 1,5 mm² oder 5x2,5 mm², Abisolieren: 0,2-0,3-0,8-1,5- 2,5 -4 mm². Zur Anwendung für die Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei und für flexible und massive Einzelader.