Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Universal-Kabelentmanteler, 8 - 13 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Universal-Kabelentmanteler, 8 - 13 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120028

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm

  • Min. AWG-Größe - 8

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103200285

Sonepar Artikelnummer

120099525

Hersteller Artikelnummer

120028

Hersteller Typ

120028

Hersteller Artikel Nr.:

120028

Abisolierbereich Durchmesser:

8 .. 13 mm

Min. AWG-Größe:

8

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.066 kg

»Jokari Universal- Kabelentmanteler, für alle gängigen Kabel von 8-13 mm⌀.Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei)