CIMCO - Jokari Wechselmagazin QUADRO+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100727
Abisolierbereich Durchmesser - 2.5 .. 5.6 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007273
Sonepar Artikelnummer
120536991
Hersteller Artikelnummer
100727
Hersteller Typ
100727
Hersteller Artikel Nr.:
100727
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 .. 5.6 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


