CIMCO - Kabel-Einziehdraht Perlon 20 m, ca. 130mm lang, Zugfestigkeit 900N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140058
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103400586
Sonepar Artikelnummer
120099656
Hersteller Artikelnummer
140058
Hersteller Typ
140058
Hersteller Artikel Nr.:
140058
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
weiß
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
20 m
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
ohne
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.262 kg


