CIMCO - Kabel- oder Drahtlehre aus Nylon, LxBxH 95x35x3mm, Schweizer Norm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140120
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Art der Feineinstellung - Schieber
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103401200
Sonepar Artikelnummer
120099660
Hersteller Artikelnummer
140120
Hersteller Typ
140120
Hersteller Artikel Nr.:
140120
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Feineinstellung:
Schieber
Länge:
105 mm
Digitalanzeige:
Nein
Tiefenmaß:
Nein
Metrische Teilung:
Nein
Imperiale Teilung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90173000
Gewicht:
0.013 kg


