CIMCO - Kabelb. m. Stahlzunge 100 X 2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181838
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103818381
Sonepar Artikelnummer
120372474
Hersteller Artikelnummer
181838
Hersteller Typ
181838
Hersteller Artikel Nr.:
181838
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


