CIMCO - Kabelb. m. Stahlzunge 140 X 3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181839
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103818398
Sonepar Artikelnummer
120372475
Hersteller Artikelnummer
181839
Hersteller Typ
181839
Hersteller Artikel Nr.:
181839
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


