CIMCO - Kabelb. m. Stahlzunge 200 X 2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181836
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103818367
Sonepar Artikelnummer
120372472
Hersteller Artikelnummer
181836
Hersteller Typ
181836
Hersteller Artikel Nr.:
181836
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


