CIMCO - Kabelb. m. Stahlzunge 280 X 3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181941
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 280 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103819418
Sonepar Artikelnummer
120372489
Hersteller Artikelnummer
181941
Hersteller Typ
181941
Hersteller Artikel Nr.:
181941
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
280 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


