CIMCO - Kabelb. m. Stahlzunge 290 X 4,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181944
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103819449
Sonepar Artikelnummer
120372492
Hersteller Artikelnummer
181944
Hersteller Typ
181944
Hersteller Artikel Nr.:
181944
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


