CIMCO - Kabelbinder blau (ral 5002) 3,5x140mm, Kabelbaum-Ø 3-36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181462
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103814628
Sonepar Artikelnummer
120119412
Hersteller Artikelnummer
181462
Hersteller Typ
181462
Hersteller Artikel Nr.:
181462
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Bündeldurchmesser:
3 .. 36 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


