CIMCO - Kabelbinder blau (ral 5002) 4,5x280mm, Kabelbaum-Ø 5-76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181466
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 280 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103814666
Sonepar Artikelnummer
120119414
Hersteller Artikelnummer
181466
Hersteller Typ
181466
Hersteller Artikel Nr.:
181466
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
280 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Bündeldurchmesser:
5 .. 76 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


