CIMCO - Kabelbinder grün (ral 6024) 2,5x100mm, Kabelbaum-Ø 2-24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181470
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103814703
Sonepar Artikelnummer
120119415
Hersteller Artikelnummer
181470
Hersteller Typ
181470
Hersteller Artikel Nr.:
181470
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Bündeldurchmesser:
2 .. 24 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


