CIMCO - Kabelbinder mit Stahlzunge, 2,4x356mm, Kabelbaum 2-102mm, naturfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181337
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 356 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103813379
Sonepar Artikelnummer
120100398
Hersteller Artikelnummer
181337
Hersteller Typ
181337
Hersteller Artikel Nr.:
181337
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
356 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
2 .. 102 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


