CIMCO - Kabelbinder mit Stahlzunge, 2,5x100mm, Kabelbaum 2-24mm, naturfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181338
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103813386
Sonepar Artikelnummer
120099933
Hersteller Artikelnummer
181338
Hersteller Typ
181338
Hersteller Artikel Nr.:
181338
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
2 .. 24 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-20 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


