CIMCO - Kabelbinder, naturfarbig, 12,5x500mm, Kabelbaum 10-140mm, 980 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181392
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 500 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103813928
Sonepar Artikelnummer
120100430
Hersteller Artikelnummer
181392
Hersteller Typ
181392
Hersteller Artikel Nr.:
181392
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
500 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
10 .. 140 mm
Min. Haltekraft:
980 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


