Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelbinder, naturfarbig, 4,5x180mm, Kabelbaum 3-45mm, 220 N

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelbinder, naturfarbig, 4,5x180mm, Kabelbaum 3-45mm, 220 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181366

  • Breite des Bandes - 4.5 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103813669

Sonepar Artikelnummer

120096646

Hersteller Artikelnummer

181366

Hersteller Typ

181366

Hersteller Artikel Nr.:

181366

Breite des Bandes:

4.5 mm

Bandlänge:

180 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Bündeldurchmesser:

3 .. 45 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Montagetemperatur:

-10 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Detektierbar:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 4,5x180 mm, Kabelbaum 3-45 mm, 220 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.