CIMCO - Kabelbinder rot (ral 3000) 3,5x140mm, Kabelbaum-Ø 3-36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181452
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103814529
Sonepar Artikelnummer
120119408
Hersteller Artikelnummer
181452
Hersteller Typ
181452
Hersteller Artikel Nr.:
181452
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Bündeldurchmesser:
3 .. 36 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


