CIMCO - Kabelbinder rot (ral 3000) 4,5x280mm, Kabelbaum-Ø 5-76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181456
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 280 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103814567
Sonepar Artikelnummer
120119410
Hersteller Artikelnummer
181456
Hersteller Typ
181456
Hersteller Artikel Nr.:
181456
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
280 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Bündeldurchmesser:
5 .. 76 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


