Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelbinder, schwarz, 9,0x920mm, Kabelbaum 40-280mm, 680 N

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelbinder, schwarz, 9,0x920mm, Kabelbaum 40-280mm, 680 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181891

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 920 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103818916

Sonepar Artikelnummer

120126530

Hersteller Artikelnummer

181891

Hersteller Typ

181891

Hersteller Artikel Nr.:

181891

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

920 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Bündeldurchmesser:

40 .. 280 mm

Min. Haltekraft:

680 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Montagetemperatur:

-10 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Detektierbar:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.018 kg

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 9,0x920 mm, Kabelbaum 40-280 mm, 680 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.