Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelbinder, Sockel, Isolierband

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelbinder, Sockel, Isolierband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182000

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103137956

Sonepar Artikelnummer

121382088

Hersteller Artikelnummer

182000

Hersteller Typ

182000

Hersteller Artikel Nr.:

182000

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Ja

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.650 kg

Die Alles-Drin-Box 304-tlg ist eine praxisorientierte Zusammenstellung für Elektroinstallationen, Schaltschrankbau, Geräteanschluss und Kabelmanagement. Das Set umfasst hochwertige Kabelbinder, selbstklebende Befestigungssockel sowie professionelles Isolierband – ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk, Service und auf der Baustelle. Inhalt: Kabelbinder 3.6 x 150 mm rot – 25 Stück Kabelbinder 3.6 x 150 mm blau – 25 Stück Kabelbinder 3.6 x 150 mm grün – 25 Stück Kabelbinder 3.6 x 150 mm gelb – 25 Stück Kabelbinder 4.8 x 200 mm natur – 25 Stück Kabelbinder 4.8 x 200 mm schwarz – 25 Stück Klebesockel 19 x 19 mm, für KB bis 3.6 mm natur – 20 Stück Klebesockel 28 x 28 mm, für KB bis 4.8 mm natur – 20 Stück Klebesockel 19 x 19 mm, für KB bis 3.6 mm schwarz – 20 Stück Klebesockel 28 x 28 mm, für KB bis 4.8 mm schwarz – 20 Stück Montagedübel 12.5 x 12.0 x 31 mm schwarz, für Bohrloch 6 mm – 20 Stück Montagedübel 12.7 x 12.5 x 43,8 mm schwarz, für Bohrloch 8 mm – 10 Stück Elektro-PVC-Isolierband 15 mm x 10 m schwarz – 1 Stück Elektro-PVC-Isolierband 15 mm x 10 m weiß – 1 Stück Elektro-PVC-Isolierband 15 mm x 10 m blau – 1 Stück Rasterschelle 21 x 25 mm, Bandlänge 70 mm, Bündel bis 17 mm, natur – 5 Stück Schraubsockel 10.0 x15.0 mm, für KB bis 5.0 mm, natur – 25 Stück Schraubsockel 16.0 x23.0 mm, für KB bis 9.0 mm, natur – 10 Stück Sortimentsbox blau, Deckel transparent, beidseitig