CIMCO - Kabelbinder Spann-/Schneidwerkzeug Heavy-Duty

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101931
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 23 .. 95 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103019313
Sonepar Artikelnummer
120275654
Hersteller Artikelnummer
101931
Hersteller Typ
101931
Hersteller Artikel Nr.:
101931
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
23 .. 95 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.300 kg


