Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelbinder-Spann und -Schneidwerkzeug, einstellbar, 175mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelbinder-Spann und -Schneidwerkzeug, einstellbar, 175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101930

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 22 .. 48 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103019306

Sonepar Artikelnummer

120099235

Hersteller Artikelnummer

101930

Hersteller Typ

101930

Hersteller Artikel Nr.:

101930

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

22 .. 48 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.238 kg

Einstellbares Kabelbinder-Spann-und-Schneidwerkzeug, in Pistolenform für Kabelbinder, mit einer Breite von 2,2 mm bis 4,8 mm, Spannkraft einstellbar bis max. 12 kg und mit automatischem Schneidwerkzeug. Gewicht 303 g