Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelbinder-Tefzel 4,7x192mm, Kabelbaumdurchmesser 46mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelbinder-Tefzel 4,7x192mm, Kabelbaumdurchmesser 46mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181487

  • Breite des Bandes - 4.5 mm

  • Bandlänge - 186 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103814871

Sonepar Artikelnummer

120119423

Hersteller Artikelnummer

181487

Hersteller Typ

181487

Hersteller Artikel Nr.:

181487

Breite des Bandes:

4.5 mm

Bandlänge:

186 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Bündeldurchmesser:

3 .. 48 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-60 .. 170 °C

Montagetemperatur:

-60 .. 170 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Detektierbar:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Allzweckkabelbinder aus ETFE Fleuropolymer, 4,5x186 mm, Kabelbaum 3-48 mm mit Verriegelungsnase aus Edelstahl Typ 316. Einsatztemperatur: -60°C bis +170°C. Silikonfrei, hohe Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, laugen, Öle, Fette. beständig gegen radioaktivität, geeignet für den einsatz in Kernkraftwerken und in der Medizintechnik. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0. farbe aquamarinblau.