Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelbinder-Tefzel 7,5x335mm, Kabelbaumdurchmesser 85mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelbinder-Tefzel 7,5x335mm, Kabelbaumdurchmesser 85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181489

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 338 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103814895

Sonepar Artikelnummer

120119425

Hersteller Artikelnummer

181489

Hersteller Typ

181489

Hersteller Artikel Nr.:

181489

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

338 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Bündeldurchmesser:

6 .. 95 mm

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-60 .. 170 °C

Montagetemperatur:

-60 .. 170 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Detektierbar:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Allzweckkabelbinder aus ETFE Fleuropolymer, 7x338 mm, Kabelbaum 6-95 mm mit Verriegelungsnase aus Edelstahl Typ 316. Einsatztemperatur: -60°C bis +170°C. Silikonfrei, hohe Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, laugen, Öle, Fette. beständig gegen radioaktivität, geeignet für den einsatz in Kernkraftwerken und in der Medizintechnik. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0. farbe aquamarinblau.