CIMCO - Kabelbinder Twist + Cut 4,2x200 natur PA6.6, 100er Beutel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181813
Breite des Bandes - 4.2 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103109984
Sonepar Artikelnummer
121196048
Hersteller Artikelnummer
181813
Hersteller Typ
181813
Hersteller Artikel Nr.:
181813
Breite des Bandes:
4.2 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Bündeldurchmesser:
5 .. 51 mm
Min. Haltekraft:
230 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-5 .. 60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


