CIMCO - Kabelbinder, wiederöffnenbar, 7,5x360mm BündelØ bis 100mm 36kp, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181497
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103814970
Sonepar Artikelnummer
120119430
Hersteller Artikelnummer
181497
Hersteller Typ
181497
Hersteller Artikel Nr.:
181497
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
10 .. 100 mm
Min. Haltekraft:
280 N
Betriebstemperatur:
-15 .. 75 °C
Montagetemperatur:
0 .. 75 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


