Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelclip, 19x19x10mm, max. KabelØ 5mm, selbstklebend

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelclip, 19x19x10mm, max. KabelØ 5mm, selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181381

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103813812

Sonepar Artikelnummer

120126510

Hersteller Artikelnummer

181381

Hersteller Typ

181381

Hersteller Artikel Nr.:

181381

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Höhe:

10 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

5 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 150 °C

Detektierbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelclip geeignet zur Befestigung und jederzeitigem Lösen eines oder mehrerer Schläuche, Rundkabel und Leitungen verschiedener ⌀. Einsatz besonders bei Verlegen von Kabeln auf sehr glatten harten Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen, wo der Einsatz normaler Befestigungssockel / Kabelbinder nicht möglich ist. Aus Polyamid 6. 6, naturfarbig, selbst verlöschend gemäß UL 94 V-2, selbstklebend, LxBxH 19x19x10 mm, maximaler Kabeldurchmesser 5 mm.