Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelclip, 26x26x13mm, max. KabelØ 10mm, selbstklebend

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelclip, 26x26x13mm, max. KabelØ 10mm, selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181383

  • Länge - 26 mm

  • Breite - 26 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103813836

Sonepar Artikelnummer

120126511

Hersteller Artikelnummer

181383

Hersteller Typ

181383

Hersteller Artikel Nr.:

181383

Länge:

26 mm

Breite:

26 mm

Höhe:

13 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

10 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 150 °C

Detektierbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Kabelclip geeignet zur Befestigung und jederzeitigem Lösen eines oder mehrerer Schläuche, Rundkabel und Leitungen verschiedener ⌀. Einsatz besonders bei Verlegen von Kabeln auf sehr glatten harten Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen, wo der Einsatz normaler Befestigungssockel / Kabelbinder nicht möglich ist. Aus Polyamid 6. 6, naturfarbig, selbst verlöschend gemäß UL 94 V-2, selbstklebend, LxBxH 26x26x13 mm, maximaler Kabeldurchmesser 10 mm.