CIMCO - Kabelclip, selbstklebend für Kabeldurchmesser 15mm, Polyamid 6.6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181385
Länge - 26 mm
Breite - 26 mm
Höhe - 18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103813850
Sonepar Artikelnummer
120537908
Hersteller Artikelnummer
181385
Hersteller Typ
181385
Hersteller Artikel Nr.:
181385
Länge:
26 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
15 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


