Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabeleinziehgerät Kati-Blitz Compact-Set + Zubehör 30m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabeleinziehgerät Kati-Blitz Compact-Set + Zubehör 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142024

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103420249

Sonepar Artikelnummer

120099782

Hersteller Artikelnummer

142024

Hersteller Typ

142024

Hersteller Artikel Nr.:

142024

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

30 m

Durchmesser Kabelführungskopf:

7 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

1.124 kg

Katimex Kati-Blitz Compact mit eingebautem Zubehör-Sortiment und Spezial-Zughilfe KatiGrip je 1 Führungskopf 7-10 mm ⌀, 3 Anfangshülsen, 2 Anfangshülsen 2,0 auf dem Band, 3 Verbindungshülsen, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf 6-9 mm ⌀, 1 Glasfaser-Fixkleber (Flasche 3g), 30 m