Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelentmanteler KABIFIX, 6 - 28 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelentmanteler KABIFIX, 6 - 28 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120030

  • Abisolierbereich Durchmesser - 6 .. 28 mm

  • Min. AWG-Größe - 3

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103200308

Sonepar Artikelnummer

120099527

Hersteller Artikelnummer

120030

Hersteller Typ

120030

Hersteller Artikel Nr.:

120030

Abisolierbereich Durchmesser:

6 .. 28 mm

Min. AWG-Größe:

3

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.110 kg

Kabelentmanteler Kabifix für Längs- und Rundschnitt, zum Aufschlitzen und Entmanteln von Kabeln von 6-28 mm Durchmesser geeignet, auch zum Abschneiden von PVC-Rohren, für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei, flexible Einzlader, Messer auswechselbar