CIMCO - Kabelentmanteler Kabifix Ersatzmesser für Kabel von 6-28mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120032
Werkstoff - sonstige
Klingenform - gerade
Geeignet für - Kabelmesser
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200322
Sonepar Artikelnummer
120101825
Hersteller Artikelnummer
120032
Hersteller Typ
120032
Hersteller Artikel Nr.:
120032
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Kabelmesser
Breite:
8 mm
Länge:
37 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.007 kg


